Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø230x2,5x22,23

  • ERIKS:23148568
  • Fabrikant:8711479122545
Image 1
GENERAL PURPOSE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universele toepassingen
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Vorm
Vlak