Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø180x2,5x22,23

  • ERIKS:23148566
  • Fabrikant:8711479121760
Image 1
GENERAL PURPOSE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universele toepassingen
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 4,55/ stukexcl. btw

€ 5,51incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
180 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Vorm
Vlak