Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø125x2,5x22,23

  • ERIKS:23148626
  • Fabrikant:8711479261787
Image 1
A 24 V-BF41 INOX

· RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Hoge standtijd
· Snel slijpen
· Makkelijk in gebruik
· Optimaal voor machines met vermogen
· Hoge stabiliteit
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Vorm
Vlak