Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø125x2,5x22,23

  • ERIKS:23148564
  • Fabrikant:8711479120879
Image 1
GENERAL PURPOSE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universele toepassingen
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Vorm
Vlak