Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø125x1x22,23

  • ERIKS:23148717
  • Fabrikant:8711479293276
Image 1
A 60 V-BF41 INOX / A 46 V-BF41 INOX / A 36 V-BF41 INOX

· RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Hoge standtijd
· Snel slijpen
· Makkelijk in gebruik
· Optimaal voor krachtige machines
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Vorm
Vlak