Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø125x1x22,23

  • ERIKS:23148611
  • Fabrikant:8711479293252
Image 1
A 60 W-BF41

· Staal
· Hoge standtijd
· Snel slijpen
· Makkelijk in gebruik
· Optimaal voor machines met vermogen
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

1352 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Vorm
Vlak