Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Doorslijpschijf vlak Ø115x2,5x22,23

  • ERIKS:23148562
  • Fabrikant:8711479103674
Image 1
GENERAL PURPOSE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universele toepassingen
· Vlak
Opslaan in lijst

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.5 mm
Vorm
Vlak