Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Afbraamschijf Ø230x7x22,23

  • ERIKS:23148394
  • Fabrikant:8711479110320
Image 1
GENERAL PURPOSE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universeel gebruik
Opslaan in lijst

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm