Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Afbraamschijf Ø180x7x22,23

  • ERIKS:23148502
  • Fabrikant:8711479108891
Image 1
LONG LIFE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Hoge standtijd
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
180 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja