Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Afbraamschijf Ø125x7x22,23

  • ERIKS:23148391
  • Fabrikant:8711479105029
Image 1
GENERAL PURPOSE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universeel gebruik
Opslaan in lijst

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

688 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm