Eriks
FLEXOVIT

FLEXOVIT Afbraamschijf Ø115x7x22,23

  • ERIKS:23148389
  • Fabrikant:8711479103858
Image 1
GENERAL PURPOSE

· Staal / RVS / inox
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Universeel gebruik
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXOVIT
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm