Eriks
FLEXION

FLEXION Zij-inschroef T-sok messing vernikkeld BU/BI/BI - 1/4x1/4

  • ERIKS:14378235
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

504 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
ADPT-B-T
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 60 bar
Maximale werkdruk
60 bar