Eriks
FLEXION

FLEXION Verloopstuk BSP conisch messing vernikkeld BU/BI 1/8x3/8

  • ERIKS:12481342
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
RED-B-T
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Maximale werkdruk
60 bar