€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
1482 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | W89A |
Type | RED-B-P |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 60 bar |
Maximale werkdruk | 60 bar |