€ 36,52/ stukexcl. btw
€ 44,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | RED-B-T |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 60 bar |
Maximale werkdruk | 60 bar |
H | 29.5 mm |
l1 | 15 |
CH | 24 |
l | 11.5 mm |
F | 3/8 |
F1 | 1/2 |