€ 11,68/ stukexcl. btw
€ 14,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | RED-B-P |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 60 bar |
Maximale werkdruk | 60 bar |
H | 18.5 mm |
CH | 36 |
l | 11.5 mm |
F | 1 |
F1 | 0.75 |