Eriks
FLEXION

FLEXION Toerentalregelaar aansluitstuk, composietmateriaal, unidirectionele doorstroomregeling 8 mm x 8 mm

  • ERIKS:13965226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
ESA
Type koppeling
Snelheidsregelventiel
Uitvoeringsvorm
Recht
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van -0.75 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM (Polyoxymethyleen)
Materiaal gripring
Roestvaststaal 301 (1.4310)
Type leiding
PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing
Medium
Perslucht
D
8
C
16.8
E
52 mm
A
22 mm
B
44.1 mm
d
4.3 mm