€ 15,04/ stukexcl. btw
€ 18,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | ESA |
Type koppeling | Snelheidsregelventiel |
Uitvoeringsvorm | Recht |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van -0.75 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM (Polyoxymethyleen) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
Type leiding | PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing |
Medium | Perslucht |
D | 4 |
C | 14.4 |
E | 39.5 mm |
A | 14 mm |
B | 28 mm |
d | 3.2 mm |