€ 58,81/ stukexcl. btw
€ 71,16incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-FM |
Fabrikant ID | TU-32FM |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |