€ 43,36/ stukexcl. btw
€ 52,47incl. btw
Verkocht per: 38Min. order: 38
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-FM |
Fabrikant ID | TU-15FM |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |