€ 8,88/ stukexcl. btw
€ 10,74incl. btw
Verkocht per: 105Min. order: 105
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-FM |
Fabrikant ID | TU-11FM |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 630 bar |