Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal ORFS-m TU-09FM

  • ERIKS:11484143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 16,64/ stukexcl. btw

€ 20,13incl. btw

Verkocht per: 140Min. order: 140

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-FM
Fabrikant ID
TU-09FM
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
11/16"-16 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
630 bar