€ 376,32/ stukexcl. btw
€ 455,35incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-FM-FFS |
Fabrikant ID | TRN-32FM-32FFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |