Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal ORFS-m/ORFS-fs TRN-21FM-21FFS

  • ERIKS:11484329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 180,80/ stukexcl. btw

€ 218,77incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-FM-FFS
Fabrikant ID
TRN-21FM-21FFS
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
275 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

60734 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026