€ 23,93/ stukexcl. btw
€ 28,96incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-FM-FFS |
Fabrikant ID | TRN-11FM-11FFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026