€ 174,86/ stukexcl. btw
€ 211,58incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-FM-FFS |
Fabrikant ID | TBR-15FM-15FFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |