€ 94,85/ stukexcl. btw
€ 114,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-FM-FFS |
Fabrikant ID | TBR-14FM-14FFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |