€ 25,10/ stukexcl. btw
€ 30,37incl. btw
Verkocht per: 90Min. order: 90
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-FM-FFS |
Fabrikant ID | TBR-11FM-11FFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 630 bar |