Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal ORFS-m/ORFS-fs TBR-06FM-06FFS

  • ERIKS:11484335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 26,42/ stukexcl. btw

€ 31,97incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-FM-FFS
Fabrikant ID
TBR-06FM-06FFS
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
9/16"-18 UNF (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
630 bar