Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal NPT-f TU-20NFF

  • ERIKS:11938950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 49,15/ stukexcl. btw

€ 59,47incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-NFF
Fabrikant ID
TU-20NFF
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" NPT
Aansluiting 3
Binnendraad
Aansluitmaat 3
1.1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
80 bar