Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal NPT-f TU-16NFF

  • ERIKS:956244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 33,95/ stukexcl. btw

€ 41,08incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-NFF
Fabrikant ID
TU-16NFF
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Aansluiting 3
Binnendraad
Aansluitmaat 3
1" NPT
Max. werkdruk in Bar
140 bar