Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal NPT-f TU-08NFF

  • ERIKS:861073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 17,45/ stukexcl. btw

€ 21,11incl. btw

333 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-NFF
Fabrikant ID
TU-08NFF
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/2" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Aansluiting 3
Binnendraad
Aansluitmaat 3
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar