€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-NFF |
Fabrikant ID | TU-06NFF |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" NPT |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Aansluiting 3 | Binnendraad |
Aansluitmaat 3 | 3/8" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 210 bar |