Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal JIC-m TU-20JM

  • ERIKS:11484214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 42,61/ stukexcl. btw

€ 51,56incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-JM
Fabrikant ID
TU-20JM
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1.5/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
125 bar