€ 14,33/ stukexcl. btw
€ 17,34incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-JM |
Fabrikant ID | TU-12JM |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 240 bar |