€ 8,76/ stukexcl. btw
€ 10,60incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-JM |
Fabrikant ID | TU-10JM |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 240 bar |