Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal JIC-m TU-08JM

  • ERIKS:11484203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

157 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-JM
Fabrikant ID
TU-08JM
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
310 bar