€ 4,80/ stukexcl. btw
€ 5,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TU-JM |
Fabrikant ID | TU-05JM |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |