Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal JIC-m TU-04JM

  • ERIKS:11484194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,22/ stukexcl. btw

€ 6,32incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TU-JM
Fabrikant ID
TU-04JM
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
7/16"-20 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
345 bar