€ 28,88/ stukexcl. btw
€ 34,94incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-JM-NT |
Fabrikant ID | TRN-16JM-16NT |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |