€ 7,77/ stukexcl. btw
€ 9,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-JM-NT |
Fabrikant ID | TRN-04JM-04NT |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 1/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |