Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal JIC-m/NPT-m TRN-04JM-02NT

  • ERIKS:11484450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-JM-NT
Fabrikant ID
TRN-04JM-02NT
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
350 bar