€ 19,70/ stukexcl. btw
€ 23,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-JM-NT |
Fabrikant ID | TBR-12JM-12NT |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 3 | Buitendraad |
Aansluitmaat 3 | 3/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |