Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal JIC-m/NPT-m TBR-06JM-04NT

  • ERIKS:11484549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-JM-NT
Fabrikant ID
TBR-06JM-04NT
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 3
Buitendraad
Aansluitmaat 3
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
250 bar