Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal JIC-m/JIC-fs TRN-12JM-12JFS

  • ERIKS:11483995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 16,67/ stukexcl. btw

€ 20,17incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TRN-JM-JFS
Fabrikant ID
TRN-12JM-12JFS
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
200 bar