€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-JM-JFS |
Fabrikant ID | TRN-06JM-06JFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |