€ 5,34/ stukexcl. btw
€ 6,46incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TRN-JM-JFS |
Fabrikant ID | TRN-04JM-04JFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 310 bar |