€ 48,82/ stukexcl. btw
€ 59,07incl. btw
Verkocht per: 26Min. order: 26
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-JM-JFS |
Fabrikant ID | TBR-20JM-20JFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 140 bar |