€ 11,37/ stukexcl. btw
€ 13,76incl. btw
Verkocht per: 85Min. order: 85
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | TBR-JM-JFS |
Fabrikant ID | TBR-10JM-10JFS |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 3 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 3 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 240 bar |