Eriks
FLEXION

FLEXION T-adapter staal JIC-m/JIC-fs TBR-08JM-08JFS

  • ERIKS:11484013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-adapter
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,31/ stukexcl. btw

€ 10,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
TBR-JM-JFS
Fabrikant ID
TBR-08JM-08JFS
Vorm
T-stuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 3
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 3
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
275 bar